Startseite

SIEMENS - SIE3RH23531CF000KA0 CONTAUS.5L+3R AC 110VS00,VT - 3RH23531CF000KA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209931107

Artikelnummer

SIE3RH23531CF000KA0

Herstellernummer

3RH23531CF000KA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 5 NO + 3 NC
  • AC 110 V
  • 50/60 Hz
  • Con varistore innestato
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
  • Apparecchio di base: 2 NO + 2 NC
  • Blocchetto di contatti ausiliari: 3 NO + 1 NC

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Possibilità di commutazione contemporanea di piùcircuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Possibili varianti SUVA
  • Comando AC o DC disponibile
  • Morsetti a vite o a molla disponibili
  • Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
  • Numerosi accessori per contattori 3RT2 condivisibili con 3RH2
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie