Startseite

SIEMENS - SIE3RH23442BB40 CONTAUS.4L,4R DC 24V,S00,ML - 3RH23442BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848689

Artikelnummer

SIE3RH23442BB40

Herstellernummer

3RH23442BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

-99999

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 4 NO + 4 NC
  • DC 24 V
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Tecnica di collegamento rapida e affidabile
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Comando AC o DC
  • Morsetti a vite o a molla
  • Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
  • Numerosi accessori per i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari 3RH2
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Grande sicurezza di contatto
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie