Startseite

SIEMENS - SIE3RH23442AF00 CONTAUS.4L,4R AC 110V,S00,ML - 3RH23442AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847637

Artikelnummer

SIE3RH23442AF00

Herstellernummer

3RH23442AF00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
    • Multiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di safety
    • Tropicalizzazione per l'uso globale
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Compatibile con numerosi accessori della serie 3RT2

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una facile integrazione nei sistemi esistenti
    • Collegamento rapido e affidabile per un'installazione semplificata
    • Elevata sicurezza di contatto per operazioni sicure
    • Adatto per applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA
    • Sistema modulare SIRIUS per una soluzione semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie