SIEMENS - SIE3RH22711BB40 CONTAUS.7L,1R DC 24V,S00,VT - 3RH22711BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947443
Artikelnummer
SIE3RH22711BB40
Herstellernummer
3RH22711BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
- 7 NO + 1 NC
- DC 24 V
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzati e adatti all'impiego mondiale con omologazioni IEC e UL/CSA
- Possibilità di comando AC o DC
- Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una connessione rapida e affidabile
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety, disponibile anche come variante SUVA
- Compatibile con numerosi accessori delle serie costruttive S00 a S3
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1, mantenendo un sistema modulare semplice ed efficiente
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con un'ampia gamma di caratteristiche tecniche e di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


