Startseite

SIEMENS - SIE3RH22622BB40 CONTAUS.6NO,2R DC 24V,S00,ML - 3RH22622BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848672

Artikelnummer

SIE3RH22622BB40

Herstellernummer

3RH22622BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Contattore ausiliario

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 6 NO + 2 NC
  • DC 24 V
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati
  • Grande sicurezza di contatto
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Comando AC o DC
  • Morsetti a vite o a molla
  • Esecuzione base a 4poli, espandibile fino a 8 poli
  • Numerosi accessori compatibili con i contattori 3RT2
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie