Startseite

SIEMENS - SIE3RH22621BB40 CONTAUS.6NO,2R DC 24V,S00,VT - 3RH22621BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848498

Artikelnummer

SIE3RH22621BB40

Herstellernummer

3RH22621BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una configurazione versatile per più circuiti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • 6 NO + 2 NC
    • DC 24 V
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Comando AC o DC
    • 4 poli base, espandibile fino a 8 poli
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).
    • Grande sicurezza di contatto, ideale per applicazioni di safety.
    • Sistema modulare che offre semplicità ed efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie