Startseite

SIEMENS - SIE3RH22621AP00 CONTAUS.6NO,2R AC 230V,S00,VT - 3RH22621AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847743

Artikelnummer

SIE3RH22621AP00

Herstellernummer

3RH22621AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

-99999

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore ausiliario

    Il Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e sicura per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • 6 NO + 2 NC
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Opzioni di comando AC o DC
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Tropicalizzati con grande sicurezza di contatto
    • Omologazioni IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per un montaggio facile e veloce
    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Compatibilità con numerosi accessori per contattori 3RT2
    • Affidabilità in tutto il mondo con certificazioni di sicurezza per applicazioni di safety
    • Modularità del sistema SIRIUS per un'implementazione flessibile e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie