SIEMENS - SIE3RH22442BB40 CONTAUS.4L,4R DC 24V,S00,ML - 3RH22442BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209828148
Artikelnummer
SIE3RH22442BB40
Herstellernummer
3RH22442BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO + 4 NC
- DC 24 V
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Varianti SUVA disponibili
- Tropicalizzati
- Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Comando AC o DC
- Morsetti a vite o a molla disponibili
- Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Accessori per contattori 3RT2 compatibili
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


