Startseite

SIEMENS - SIE3RH22441AP00 CONTAUS.4L,4R AC 230V,S00,VT - 3RH22441AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209828117

Artikelnummer

SIE3RH22441AP00

Herstellernummer

3RH22441AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo alta affidabilità e sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NO + 4NC
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Comando disponibile in AC o DC
    • Possibilità di ampliamento fino a 8 poli con blocchetti montabili a scatto
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni morsetti conformi alla normativa per una connessione rapida e affidabile
    • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety, inclusa variante SUVA
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego globale, garantendo grande sicurezza di contatto
    • Compatibilità con numerosi accessori per versatilità e praticità
    • Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie