SIEMENS - SIE3RH22441AF00 CONTAUS4L4R AC 110V,S00,VT-SUVA - 3RH22441AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621067681
Artikelnummer
SIE3RH22441AF00
Herstellernummer
3RH22441AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


