Startseite

SIEMENS - SIE3RH21402KB40 CONTINTERF.4L 4L,VAR.S00,ML - 3RH21402KB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847118

Artikelnummer

SIE3RH21402KB40

Herstellernummer

3RH21402KB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, consentendo un collegamento diretto a apparecchiature elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NO
    • DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
    • Con diodo soppressore integrato
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Adatto per uscite PLC
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati e altamente sicuri
    • Comando disponibile in AC o DC

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e affidabile grazie a designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA
    • Compatibile con numerosi accessori delle serie 3RT2
    • Rimpiazza la serie costruttiva 3RH1, mantenendo l'efficienza e l'innovazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie