Startseite

SIEMENS - SIE3RH21402BB40 CONTAUS.4L DC 24V,S00,ML - 3RH21402BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209828629

Artikelnummer

SIE3RH21402BB40

Herstellernummer

3RH21402BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 servono per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NO (Normalmente Aperto)
    • DC 24 V
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Comando AC o DC disponibile
    • Possibilità di ampliamento fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati con alta sicurezza di contatto
    • Omologazioni disponibili (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Collegamento rapido e affidabile grazie alle designazioni dei morsetti conformi alla normativa.
    • Compatibilità con numerosi accessori delle serie 3RT2, offrendo versatilità di utilizzo.
    • Semplice e modulare, garantendo un’installazione efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie