SIEMENS - SIE3RH21402AF00 CONTAUS.4L AC 110V,S00,ML - 3RH21402AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847620
Artikelnummer
SIE3RH21402AF00
Herstellernummer
3RH21402AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 4 NO
- Voltaggio: AC110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Possibilità di commutazione di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e con grande sicurezza di contatto
- Comandi disponibili: AC o DC
- Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Collegamento rapido e affidabile grazie alla normativa delle designazioni dei morsetti
- Adatto a livello mondiale grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA
- Uso versatile con numerosi accessori compatibili con i contattori 3RT2
- Stabilità e attualità del sistema modulare SIRIUS
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


