Startseite

SIEMENS - SIE3RH21401SB40 CONTINT.4L,DC 24V,COMB.DIODI S00,VT - 3RH21401SB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209899322

Artikelnummer

SIE3RH21401SB40

Herstellernummer

3RH21401SB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo collegamenti diretti a apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4 NO
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Gamma di tensione di funzionamento: 0,85 ... 1,85 US
    • Tipo di diodo: Integrato soppressore
    • Dimensione costruttiva: S00
    • Compatibilità: Adatto per uscite PLC
    • Non ampliabile: Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Comandi disponibili: AC o DC
    • Morsetti: A vite o a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una maggiore sicurezza e affidabilità.
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Disponibile con guida forzata per applicazioni di safety, anche in versione SUVA.
    • Tropicalizzato e adatto per impieghi internazionali con omologazioni IEC e UL/CSA.
    • Semplice e efficiente, garantisce sempre un sistema modulare attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie