SIEMENS - SIE3RH21401HB40 CONTINT.4L DC 24V,0.7-1.25*US,S00,VT - 3RH21401HB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848733
Artikelnummer
SIE3RH21401HB40
Herstellernummer
3RH21401HB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Numero di contatti: 4 NO
- Tensione: DC 24 V
- Corrente nominale: 0,7 ... 1,25* US
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati econ alta sicurezza di contatto
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
- Collegamento rapido e affidabile.
- Utilizzabile a livello globale grazie alle omologazioni pertinenti (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità con comando in AC o DC e varianti di morsetti.
- Compatibilità con numerosi accessori della serie 3RT2.
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1 con un sistema modulare aggiornato e sempre attuale.
Contattore ausiliario d'interfaccia
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


