Startseite

SIEMENS - SIE3RH21401BM40 CONTAUS.4L DC 220V,S00,VT - 3RH21401BM40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848818

Artikelnummer

SIE3RH21401BM40

Herstellernummer

3RH21401BM40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo una connessione rapida e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
    • Poli: 4 NO, ampliabile fino a 8 poli
    • Tensione: DC 220 V
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Morsetti: a vite o a molla
    • Applicazioni: Safety con guida forzata, variante SUVA disponibile
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Condizioni ambientali: Tropicalizzati, adatti all'impiego in tutto il mondo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una maggiore sicurezza.
    • Accessori compatibili con le serie costruttive 3RT2 per una maggiore versatilità.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie