SIEMENS - SIE3RH21401BE80 CONT.RELAY, 4NO, DC80V - 3RH21401BE80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80...80 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 3 A
Montageart - Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953109
Artikelnummer
SIE3RH21401BE80
Herstellernummer
3RH21401BE80
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
80...80 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm


