SIEMENS - SIE3RH21401AN20 CONTAUS.4L AC 220V,S00,VT - 3RH21401AN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848535
Artikelnummer
SIE3RH21401AN20
Herstellernummer
3RH21401AN20
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Composizione: 4 NO
- Tensione: AC 220 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipologia di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Opzioni di comando: AC o DC
- Numero di poli: Base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Designazioni dei morsetti: Conformi alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile per un'efficienza operativa migliorata.
- Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliariper maggiore flessibilità.
- Adatto per applicazioni di safety grazie ai contatti con guida forzata.
- Tropicalizzazione e alta sicurezza di contatto per l'uso globale.
- Compatibilità con numerosi accessori delle grandezze costruttive da S00 a S3.
- Replacement della serie costruttiva 3RH1 per una migliore esperienza utente.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


