Startseite

SIEMENS - SIE3RH21401AD00 CONTAUS.4L AC 42V,S00,VT - 3RH21401AD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847972

Artikelnummer

SIE3RH21401AD00

Herstellernummer

3RH21401AD00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...42 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NO
    • AC 42 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Conformità a normative internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggiper i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una connessione rapida e affidabile
    • Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Compatibilità con diversi accessori per le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Maggiore sicurezza di contatto e tropicalizzazione per utilizzo in tutto il mondo
    • Applicabile anche in varianti di sicurezza con guida forzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie