SIEMENS - SIE3RH21401AB00 CONTAUS.4L AC 24V,S00,VT - 3RH21401AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847538
Artikelnummer
SIE3RH21401AB00
Herstellernummer
3RH21401AB00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: 4 NO
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Disponibile con comando AC o DC
- Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Accessori compatibili con contattori 3RT2 nelle grandezze da S00 a S3
- Design tropicalizzato per maggiore sicurezza di contatto
- Applicazioni di safety con contatti dotati di guida forzata
- Affidabilità nella tecnica di collegamento e nella commutazione deisegnali
- Supporto globale grazie alle omologazioni come IEC e UL/CSA
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Contattore ausiliario, 4 NO
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una molteplicità di uscite per il controllo simultaneo di più circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


