Startseite

SIEMENS - SIE3RH21312SB40 CONTINT.3L,1R ,DC 24V,DIODI S00,ML - 3RH21312SB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209916005

Artikelnummer

SIE3RH21312SB40

Herstellernummer

3RH21312SB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
    • Integrato diodo soppressore
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Adatto per uscite PLC
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Comando in AC o DC
    • Tropicalizzati per sicurezza di contatto
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Applicazioni di safety con contatti forzati disponibili anche come variante SUVA
    • Grande sicurezza di contatto e adatto all'impiego in tutto il mondo
    • Compatibilità con numerosi accessori delle serie costruttive da S00 a S3
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1, offrendo un sistema modulare sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie