Startseite

SIEMENS - SIE3RH21312JC40 COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC30V,DIODE - 3RH21312JC40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30...30 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621024394

Artikelnummer

SIE3RH21312JC40

Herstellernummer

3RH21312JC40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

30...30 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • DC 30 V
    • 0,7 ... 1,25* US con diodo integrato
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Disponibile con comando in AC o DC
    • Morsetti a vite o a molla
    • Tropicalizzati con grande sicurezza di contatto
    • Corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Opzioni di contatti con guida forzata per applicazioni di safety, anche come variante SUVA.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficace e sempre aggiornato.
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari d’interfaccia 3RH2.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie