SIEMENS - SIE3RH21312FB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,,DIODO S00,ML - 3RH21312FB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847231
Artikelnummer
SIE3RH21312FB40
Herstellernummer
3RH21312FB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- 3 NO + 1 NC
- DC 24 V con diodo integrato
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Comando AC o DC disponibile con morsetti a vite o a molla
- Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2 da S00 a S3
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
- Design semplice ed efficiente
- Facile collegamento rapido e affidabile
- Elevata sicurezza di contatto
- Adatto per applicazioni di safety
- Modularità e attualità del sistema SIRIUS
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


