SIEMENS - SIE3RH21312BM40 CONTAUS.3L,1R DC 220V,S00,ML - 3RH21312BM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848825
Artikelnummer
SIE3RH21312BM40
Herstellernummer
3RH21312BM40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 3 NO + 1 NC
- Tensione: DC 220 V
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Possibilità di commutazione di più circuiti ausiliari contemporaneamente
- Contatti con guida forzata per applicazioni di safety (varianti SUVA disponibile)
- Tropicalizzati, adatti per tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Compatibilità con accessori della serie 3RT2 nelle grandezze S00 a S3
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
- Semplice e modulare, offre un design efficiente
- Collegamenti rapidi e affidabili per facilitare l'installazione
- Elevata sicurezza di contatto in applicazioni critiche
- Versatilità d'uso in vari ambienti grazie alle omologazioni
- Efficiente nella gestione dei segnali di comando
- Accessibilità e disponibilità di numerosi accessori
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


