Startseite

SIEMENS - SIE3RH21312AP00 CONTAUS.3L,1R AC 230V,S00,ML - 3RH21312AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847750

Artikelnummer

SIE3RH21312AP00

Herstellernummer

3RH21312AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
    • Comando AC o DC
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla
    • Base a 4 poli espandibile fino a 8 poli
    • Compatibile con accessori percontattori 3RT2 nelle grandezze S00 a S3
    • Sostituto della serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione affidabile e rapida dei segnali di comando
    • Elevata sicurezza di contatto
    • Flessibilità grazie al design modulare SIRIUS
    • Adatto per applicazioni di safety con contatti a guida forzata
    • Versatilità di collegamento e comando per diverse applicazioni
    • Facile integrazione con numerosi accessori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie