SIEMENS - SIE3RH21312AF00 CONTAUS.3L,1R AC 110V,S00,ML - 3RH21312AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847613
Artikelnummer
SIE3RH21312AF00
Herstellernummer
3RH21312AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- 3 NO + 1 NC
- AC 110 V, 50/60 Hz
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Possibilità di comando AC o DC
- Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Accessoricompatibili con contattori 3RT2
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Alta sicurezza di contatto e tropicalizzazione per un impiego globale
- Collegamento rapido e affidabile
- Disponibilità di varianti con guida forzata per applicazioni di safety
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RH1
- Modularità del sistema SIRIUS per soluzioni personalizzate
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


