Startseite

SIEMENS - SIE3RH21312AB00 CONTAUS.3L,1R AC 24V,S00,ML - 3RH21312AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847552

Artikelnummer

SIE3RH21312AB00

Herstellernummer

3RH21312AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Possibilità di moltiplicazione delle uscite
    • Tropicalizzati e conformi alle normative di sicurezza
    • Comando AC o DC
    • Espandibile fino a 8poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2
    • Serie costruttiva 3RH1 sostituita

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa e tecnica di collegamento rapida e affidabile
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
    • Grande sicurezza di contatto adatta per applicazioni globali
    • Facilità di uso con morsetti a vite o a molla
    • Sistema modulare semplice, efficiente, e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie