Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311SB40 CONTINT.3L,1R ,DC 24V,DIODI S00,VT - 3RH21311SB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209899315

Artikelnummer

SIE3RH21311SB40

Herstellernummer

3RH21311SB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Tensione: DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
    • Diodo soppressore integrato
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety (variante SUVA disponibile)
    • Tropicalizzato e sicuro, certificazioni IEC e UL/CSA
    • Disponibile con comando in AC o DC
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2, grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti rapidi e affidabili
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Grande sicurezza di contatto, adatto per impieghi globali
    • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Rimpiazzo della comprovata serie costruttiva 3RH1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie