Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311KB40 CONTINTERF.3L,1R ,DC 24V,VAR.S00,VT - 3RH21311KB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847071

Artikelnummer

SIE3RH21311KB40

Herstellernummer

3RH21311KB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario dinterfaccia consente la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • 3 NO + 1 NC
  • DC 24 V
  • 0,7 ... 1,25*Us
  • Con (integrato) diodo soppressore
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
  • Compatibili con numerosi accessori della serie 3RT2
  • Sostituiscono la serie costruttiva 3RH1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie