SIEMENS - SIE3RH21311FB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,,DIODO S00,VT - 3RH21311FB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847200
Artikelnummer
SIE3RH21311FB40
Herstellernummer
3RH21311FB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- 3 NO + 1 NC
- DC 24 V
- Diodo integrato
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Applicazioni di safety disponibili con guida forzata
- Tropicalizzati con alta sicurezza di contatto
- Omologazioni IEC e UL/CSA
- Comando AC o DC disponibile
- Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per un collegamento rapido e affidabile.
- Permette la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3.
- Modularità del sistema SIRIUS che garantisce efficienza e aggiornamenti costanti.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una grande sicurezza e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


