SIEMENS - SIE3RH21311BW40 CONTAUS.3L,1R DC 48V,S00,VT - 3RH21311BW40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848894
Artikelnummer
SIE3RH21311BW40
Herstellernummer
3RH21311BW40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
- Configurazione: 3 NO + 1 NC
- Tensione: DC 48 V
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Numero di poli: Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Applicazioni di safety disponibili con guida forzata
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Connessione rapida e affidabile dei morsetti.
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
- Tropicalizzazione per un'ampia gamma di ambienti di utilizzo.
- Elevata sicurezza di contatto per applicazioni critiche.
- Flessibilità con accessori adattabili alle altre serie.
- Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre aggiornata.
Contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, DC 48 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


