SIEMENS - SIE3RH21311BG40 CONTAUS.3L,1R DC 125V,S00,VT - 3RH21311BG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209849006
Artikelnummer
SIE3RH21311BG40
Herstellernummer
3RH21311BG40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 3 NO + 1 NC
- Voltaggio: DC 125 V
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Possibilità di commutazione contemporanea dipiù circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
- Disponibili con comando AC o DC
- Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Accessori compatibili con contattori 3RT2 da S00 a S3
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Alta sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di controllo.
- Utilizzo versatile adatto per impieghi in tutto il mondo.
- Maggior efficienza nella gestione dei circuiti ausiliari.
- Compatibilità con una vasta gamma di accessori.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


