Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311BF40 CONTAUS.3L,1R DC 110V,S00,VT - 3RH21311BF40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848849

Artikelnummer

SIE3RH21311BF40

Herstellernummer

3RH21311BF40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Tensione: DC 110 V
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di ampliamento fino a 8 poli
    • Tropicalizzato e adatto a livello globale

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Grande sicurezza di contatto, ideale perapplicazioni di safety
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Compatibilità con numerosi accessori della serie 3RT2
    • Rimpiazza la comprovata serie costruttiva 3RH1, garantendo semplice ed efficiente utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie