Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311BB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,S00,VT - 3RH21311BB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848450

Artikelnummer

SIE3RH21311BB40

Herstellernummer

3RH21311BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, DC 24 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Tutti i contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati con alta sicurezza di contatto
    • Adatti all’impiego in tutto il mondo (omologazioni IEC e UL/CSA)
    • Comando disponibile in AC o DC
    • Morsetti a vite o a molla
    • Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Compatibile con numerosi accessori della serie 3RT2
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS
    • Facilità di montaggio e collegamento rapido e affidabile
    • Massima versatilità grazie alle configurazioni disponibili
    • Elevata sicurezza operative in applicazioni di safety
    • Applicabile in una vasta gamma di ambienti grazie alle omologazioni internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie