Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311AP00 CONTAUS.3L,1R AC 230V,S00,VT - 3RH21311AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847484

Artikelnummer

SIE3RH21311AP00

Herstellernummer

3RH21311AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • La moltiplicazione delle uscite per la commutazione di più circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
    • Comando AC o DC disponibile
    • Espandibile da 4 a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e affidabile grazie alla tecnica di collegamento
    • Grande sicurezza di contatto per un utilizzo sicuro
    • Supporto di normative internazionali come IEC e UL/CSA
    • Versatilità con numerosi accessori impiegabili anche per contattori ausiliari 3RH2
    • Semplicità e efficienza del sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie