Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311AN20 CONTAUS.3L,1R AC 220V,S00,VT - 3RH21311AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848528

Artikelnummer

SIE3RH21311AN20

Herstellernummer

3RH21311AN20

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 220 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety (varianti SUVA)
    • Tropicalizzati, adatti per impiego mondiale (omologazioni IEC e UL/CSA)
    • Comando AC o DC
    • Espansione da 4 poli fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2 nelle grandezze da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Indice di sicurezza elevato grazie alla grande sicurezza di contatto
    • Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Facile sostituzione della serie costruttiva 3RH1
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie