SIEMENS - SIE3RH21311AH00 CONTAUS.3L,1R AC 48V,S00,VT - 3RH21311AH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847668
Artikelnummer
SIE3RH21311AH00
Herstellernummer
3RH21311AH00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipologia: 3 NO + 1 NC
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Possibilità di espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Conformità a normative IEC e UL/CSA
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una connessione rapida e affidabile.
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
- Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di safety, anche in variante SUVA.
- Idoneità per l'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni.
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2 per maggiore versatilità.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Tecnical details:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


