Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311AD00 CONTAUS.3L,1R AC 42V,S00,VT - 3RH21311AD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847965

Artikelnummer

SIE3RH21311AD00

Herstellernummer

3RH21311AD00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...42 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Tensione: AC 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una installazione semplice e sicura
    • Tecnica di collegamento rapida e affidabile per un'efficienza operativa migliorata
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni
    • Tropicalizzato per una maggiore sicurezza di contatto
    • Modularità del sistema SIRIUS per una soluzione sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie