Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311AB00 CONTAUS.3L,1R AC 24V,S00,VT - 3RH21311AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847521

Artikelnummer

SIE3RH21311AB00

Herstellernummer

3RH21311AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Comando AC o DC disponibile
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Base esecuzione a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Tropicalizzato e sicuro per contatti
    • Omologazioni IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Maggiore sicurezza di contatto e applicazioni di safety con contatti a guida forzata.
    • Efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Accessori compatibili con i contattori ausiliari 3RH2 dalle grandezze S00 a S3.
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RH1 con una tecnologia aggiornata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie