SIEMENS - SIE3RH21222KF40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,VAR.S00,ML - 3RH21222KF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209849082
Artikelnummer
SIE3RH21222KF40
Herstellernummer
3RH21222KF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- 2 NO + 2 NC
- DC 110 V, 0,7 ... 1,25*Us
- Con diodo soppressore integrato
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Adatto per uscite PLC
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Disponibile con comando in AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Tropicalizzati
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA
- Omologazioni IEC e UL/CSA
- Numerosi accessori disponibili per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Semplice, efficiente, sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


