Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222KB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,VAR.S00,ML - 3RH21222KB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847095

Artikelnummer

SIE3RH21222KB40

Herstellernummer

3RH21222KB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: DC 24 V
    • Portata: 0,7 ... 1,25* US
    • Diodo soppressore integrato
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Adatto per uscite PLC
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Guida forzata disponibile per applicazioni di safety (varianti SUVA)
    • Tropicalizzato e certificato IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Designazioni dei morsetti conformi alle normative per una facile integrazione.
    • Tecnica di collegamento rapida e affidabile.
    • Disponibile con comando in AC o DC per maggiore flessibilità.
    • Numerosi accessori compatibili per personalizzare l'uso.
    • Sostituzione della serie costruttiva3RH1 con una soluzione moderna ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie