Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222JB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RH21222JB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209828056

Artikelnummer

SIE3RH21222JB40

Herstellernummer

3RH21222JB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • DC 24 V
  • 0,7 ... 1,25*Us
  • Diodo integrato
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Moltiplicazione delle uscite per commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibile con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
  • Accessori per contattori 3RT2 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari d'interfaccia 3RH2
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1
  • Parte del sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie