Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222FB40 CONTAUS.2L,2R DC 24V,,DIODO S00,ML - 3RH21222FB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847224

Artikelnummer

SIE3RH21222FB40

Herstellernummer

3RH21222FB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Diodo integrato
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Contatti con guida forzata disponibili
    • Tropicalizzati e omologati (IEC e UL/CSA)
    • Comando disponibile in AC o DC
    • Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alle normative per una facile integrazione
    • Collegamento rapido e affidabile per una maggiore efficienza
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Elevata sicurezza di contatto per applicazioni di safety
    • Compatibilità con numerosi accessori SIRIUS per ampliamento delle funzionalità
    • Soluzione modulare per rimanere sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie