SIEMENS - SIE3RH21222BA40 CONTAUS.2L,2R DC 12V,S00,ML - 3RH21222BA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848788
Artikelnummer
SIE3RH21222BA40
Herstellernummer
3RH21222BA40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


