Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222AP00 CONTAUS.2L,2R AC 230V,S00,ML - 3RH21222AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209786639

Artikelnummer

SIE3RH21222AP00

Herstellernummer

3RH21222AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • AC 230 V
    • 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Esperienza con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzato e adatto per impieghi globali(omologazioni IEC e UL/CSA)
    • Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Collegamento rapido e affidabile con designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Alta sicurezza di contatto
    • Possibilità di utilizzare numerosi accessori della serie S00 a S3
    • Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie