Startseite

SIEMENS - SIE3RH21222AB00 CONTAUS.2L,2R AC 24V,S00,ML - 3RH21222AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209786608

Artikelnummer

SIE3RH21222AB00

Herstellernummer

3RH21222AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzato e adatto all'impiego internazionale (IEC e UL/CSA)
    • Comando AC o DC
    • Possibile espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per il cliente:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari.
    • Collegamento rapido e affidabile.
    • Elevata sicurezza di contatto.
    • Adatto a diverse applicazioni grazie alla varietà di morsetti disponibili.
    • Modularità e compatibilità con accessori esistenti della serie 3RT2 e 3RH1.
    • Semplice ed efficiente per un utilizzo sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie