SIEMENS - SIE3RH21221VB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RH21221VB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209848948
Artikelnummer
SIE3RH21221VB40
Herstellernummer
3RH21221VB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- 2 NO + 2 NC
- DC 24 V
- 0,85 ... 1,85*Us
- con diodo integrato
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva S00
- designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- tropicalizzati
- grande sicurezza di contatto
- adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- disponibili con comando in AC o DC
- numerosi accessori disponibili
- sostituiscono la serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- tecnica di collegamento rapida e affidabile
- semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


