SIEMENS - SIE3RH21221SB40 CONTINT.2L,2R ,DC 24V,DIODI S00,VT - 3RH21221SB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209846739
Artikelnummer
SIE3RH21221SB40
Herstellernummer
3RH21221SB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione di comando: DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
- Diodo soppressore integrato
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC
- Contatti con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzato e conforme alle normative IEC e UL/CSA
- Disponibile con comando in AC o DC
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una facile installazione.
- Connessione rapida e affidabile, permettendo una maggiore efficienza operativa.
- Possibilità dicommutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Alta sicurezza di contatto per utilizzo in applicazioni critiche.
- Compatibilità con numerosi accessori della serie 3RT2.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


