SIEMENS - SIE3RH21221QB40 CONTINT.2L,2R ,DC 24V,DIODI S00,VT - 3RH21221QB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209846357
Artikelnummer
SIE3RH21221QB40
Herstellernummer
3RH21221QB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: DC 24 V
- Intervallo di operatività: 0,7 ... 1,25* US
- Varistore innestato
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Disponibile con comando in AC o DC
- Compatibile con accessori per contattori 3RT2 da S00 a S3
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una maggiore sicurezza.
- Collegamento rapido e affidabile, ottimizzando i tempi di installazione.
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
- Opzioni di guida forzata per applicazioni di safety, inclusa variante SUVA.
- Tropicalizzazione per un impiego sicuro in tutto il mondo.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore ausiliario d'interfaccia
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con la possibilità di collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


