SIEMENS - SIE3RH21221KF40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,VAR.S00,VT - 3RH21221KF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209849051
Artikelnummer
SIE3RH21221KF40
Herstellernummer
3RH21221KF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: DC 110 V
- Gamma di corrente: 0,7 ... 1,25* US
- Diodo soppressore integrato
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Opzioni di comando in AC o DC
- Tropicalizzati e omologazioni globali (IEC, UL/CSA)
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Sicurezza di contatto elevata, adatta anche per applicazioni di safety
- Collegamento rapido e affidabile
- Disponibilità di numerosi accessori compatibili
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RH1
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Contattore ausiliario d'interfaccia
Il Contattore ausiliario d’interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comandoelettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


